{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Hi5 | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,4 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 0704.. | |
śruby mocujące | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213210 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197783554 | |
Numer producenta | 213210 50/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy Hi5, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 849,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 878,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 661,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 0704.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 35,6 mm | 34 mm | 38 mm |