Wysokowydajne frezy Hi5 52/5 mm

Nr art.: 213210 52/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Hi5
⌀ ostrzy DC 52 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 37,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,4 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 0704..
śruby mocujące 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213210 52/5
EAN / GTIN 4045197783561
Numer producenta 213210 52/5

Opis

Wykonanie:

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr674252, wielk. 10IP .