Wysokowydajne frezy Hi5 66/6 mm

Nr art.: 213210 66/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Hi5
    ⌀ ostrzy DC 66 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    wykonanie chwytu z otworem
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 51,6 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,4 mm
    długość całkowita Lges 50 mm
    ⌀ otworu uchwytu 27 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 0704..
    śruby mocujące 219884 (10IP; 2,2 Nm)
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213210 66/6
    EAN / GTIN 4045197783585
    Numer producenta 213210 66/6

    Opis

    Wykonanie:

    Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr674252, wielk. 10IP .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki