POMX 0704ZEER U, HB9640, Typ: UNI

Nr art.: 213141 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,21  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,65  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
636 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 0704ZEER U
typ UNI
Gatunek HB9640
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3,61 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213141 UNI
EAN / GTIN 4045197743275
Numer producenta 213141 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
320
Stal < 900 N/mm²
P
280
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka