POMX 0704ZEER M, HB9525, Typ: ST900

Nr art.: 213125 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
707 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 0704ZEER M
typ ST900
Gatunek HB9525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3,61 mm
posuw fz na ząb 1 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213125 ST900
EAN / GTIN 4045197743220
Numer producenta 213125 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
420
Stal < 750 N/mm²
P
400
Stal < 900 N/mm²
P
380
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.