{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Hi5 | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 0704.. | |
śruby mocujące | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783486 | |
Numer producenta | 213200 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy Hi5 25/2 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 362,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 372,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 248,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 362,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 9 | 16 | 15 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 0704.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 10,6 | 9 | 13 | 15 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |