{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Hi5 | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 0704.. | |
śruby mocujące | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Numer producenta | 213200 40/4 |