{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 223 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 248 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,21 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 97,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XE.. 1605 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Numer producenta | 5661028 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 125/10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 073,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 258,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 548,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 | 125 | 125 |
⌀ D3 | 98 | 113 | 113 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 223 | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |