X.L...SR-D 16 mm

Nr art.: 221933 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    183,30  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    152,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XELW160512-SR-D
wielkość płytek skrawających 16
typ GG
promień naroża 1,2 mm
Gatunek SC3025
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 4,18 mm
posuw fz na ząb 0,3 mm - 2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221933 16
EAN / GTIN 4059782505773
Numer producenta 5655817

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
260
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe