X.L...SR-D 12 mm

Nr art.: 221933 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    136,42  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    113,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW120508-SR-D
    wielkość płytek skrawających 12
    typ GG
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek SC3025
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 2,5 mm
    posuw fz na ząb 0,3 mm - 2 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221933 12
    EAN / GTIN 4059782505711
    Numer producenta 5656214

    Tabela zastosowań

    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    260
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka