X.L...SR-D 09 mm

Nr art.: 221933 09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    98,42  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,04  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW090408-SR-D
wielkość płytek skrawających 09
typ GG
promień naroża 0,8 mm
Gatunek SC3025
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,01 mm
posuw fz na ząb 0,3 mm - 2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221933 09
EAN / GTIN 4059782505742
Numer producenta 5656081

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
260
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.