{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
długość całkowita Lges | 32 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 63 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,85 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 20,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 42/4 | |
EAN / GTIN | 2050001705914 | |
Numer producenta | 5673498 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 42/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 622,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 202,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 690,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 483,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne |
długość całkowita Lges | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 21 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 63 mm | 72 mm | 68 mm | 72 mm |