{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 173 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 198 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,28 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 72,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XE.. 1605 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 100/8 | |
EAN / GTIN | 4059782504585 | |
Numer producenta | 5659956 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne głowice frez. 7792VX 100/8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 858,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 757,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 345,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 |
Kąt ustawienia κ | 16 | 9 | 16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Wcinanie ;Ramping ;Wcinanie |
długość całkowita Lges | 50 | 50 | 63 |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 | 100 |
Długość rampingu dla αmaks. | 72,3 | 83,5 | 81,07 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |