Wysokowydajne frezy 7792VX 25/2 mm

Nr art.: 221905 25/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 10 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 35 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,55 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 9,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 0904
wielkość płytek skrawających 09
śruba mocująca płytki obracane 229917 (T15; 2,1 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221905 25/2
EAN / GTIN 4059782503212
Numer producenta 5667916

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka