{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 39 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,87 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 13,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 25/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503496 | |
Numer producenta | 5667023 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 7792VX 25/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 164,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 351,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M12 | M12 |
długość całkowita Lges | 35 | 35 |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 | 48 |
Kąt rampingu αmaks. | 0,87 | 1,15 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |