{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,4 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 8,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Numer producenta | 5681122 |