• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wysokowydajne frezy 7792VX 35/3L mm

Nr art.: 221905 35/3L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 35 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 14 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2,5 mm
długość całkowita Lges 43 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 49 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 68 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,29 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 13,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 1205
wielkość płytek skrawających 12
śruba mocująca płytki obracane 229908 (T15; 3,1 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221905 35/3L
EAN / GTIN 4056544199201
Numer producenta 6025561

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka