X.LT...ER-D411 12 mm

Nr art.: 221930 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    186,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    155,42  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLT120512-ER-D411
    wielkość płytek skrawających 12
    typ INOX; Ti
    promień naroża 1,2 mm
    Gatunek X500
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 2,73 mm
    posuw fz na ząb 0,3 mm - 1,4 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221930 12
    EAN / GTIN 4059782506374
    Numer producenta 5652248

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    230
    Stal < 900 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka