{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058538 | |
Numer producenta | 5660448 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 7792VX 32/3 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 083,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 520,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 254,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 436,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ D3 | 17 | 16 | 20 | 22 |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |