{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FeedKing | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,15 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,15 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,11 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 15,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 09T308 | |
śruby mocujące | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212905 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320889 | |
Numer producenta | 212905 32/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy FeedKing 32/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 516,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 250,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 432,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 1,11 stopni | 1,97 stopni | 1,76 stopni |