{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FeedKing | |
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,15 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,15 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,93 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 18,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 09T308 | |
śruby mocujące | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212905 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320896 | |
Numer producenta | 212905 35/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy FeedKing 35/3 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 521,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 372,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 | 68 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |