XDLW 09T308 SR ST900

Nr art.: 212946 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    90,20  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW 09T308 SR
    typ ST900
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7530
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 1,99 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,15 mm
    posuw fz na ząb 0,86 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212946 ST900
    EAN / GTIN 4045197581624
    Numer producenta 212946 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    320
    Stal < 750 N/mm²
    P
    270
    Stal < 900 N/mm²
    P
    230
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka