Wysokowydajne frezy FeedKing 42/4 mm

Nr art.: 212905 42/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria FeedKing
    ⌀ ostrzy DC 42 mm
    Liczba ostrzy Z 4
    wykonanie chwytu z gwintem
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
    Podziałka ostrzy nierówna
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 21 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,8 mm
    długość całkowita Lges 42 mm
    gwint uchwytu M M16
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 63 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 82 mm
    Frez obiegowy ap 1,85 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,84 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 20,5 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 120408
    śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212905 42/4
    EAN / GTIN 4045197715319
    Numer producenta 212905 42/4

    Opis

    Wykonanie:

    Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

    Zaleta:

    Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
    4-ostrzowym
    płytkom skrawającym.

    Wskazówka:

    przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.
    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 5,7, z grotem nr 674252, wielk. 20IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka