Istnieje alternatywa dla tego artykułu

XDLT 120408 TN INOX

Nr art.: 212987 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,48  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLT 120408 TN
typ INOX
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,8 mm
posuw fz na ząb 1,07 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212987 INOX
EAN / GTIN 4045197362353

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe