Istnieje alternatywa dla tego artykułu

XDLT 09T308 TN INOX

Nr art.: 212962 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    90,20  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLT 09T308 TN
    typ INOX
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7535
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 1,99 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,15 mm
    posuw fz na ząb 0,86 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212962 INOX
    EAN / GTIN 4045197362346
    Numer producenta 212962 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka