XDPT..ER-D41, X500, wielkość płytek skrawających: 09mm

Nr art.: 221939 09
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    98,91  PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,45  PLN / 1 Sztuka
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPT090408-ER-D41
wielkość płytek skrawających 09
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek X500
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,01 mm
posuw fz na ząb 0,15 mm - 1 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221939 09
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002058712
Kopiuj
Numer producenta 6010729
Kopiuj
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
230
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
140
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
200
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
170
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
60
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka