X.LT..ER-D41 06 mm

Nr art.: 221925 06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,55  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    106,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XPLT060308-ER-D41
    wielkość płytek skrawających 0,6
    typ ST1400
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek X400
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 1,37 mm
    posuw fz na ząb 0,2 mm - 1,8 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221925 06
    EAN / GTIN 2050002058606
    Numer producenta 5654377

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    260
    Stal < 750 N/mm²
    P
    240
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    110
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka