{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 204 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,4 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 8,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Numer producenta | 5673237 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 026,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 272,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 198,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 32 mm | 100 mm | 50 mm |
długość całkowita Lges | 204 mm | 180 mm | 130 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |