Wysokowydajne frezy 7792VX 40/2 mm

Nr art.: 221900 40/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 13 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3,5 mm
Długość wysięgu L1 102 mm
długość całkowita Lges 172 mm
⌀ chwytu Ds h6 40 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 53 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 78 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,18 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 6,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD..
wielkość płytek skrawających 16
śruba mocująca płytki obracane 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Kąt ustawienia κ 16 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Numer producenta 5658651

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.