{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita Lges | 250 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 13 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Numer producenta | 5661016 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 7792VX 32/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 082,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 608,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 726,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 70 | 120 | 70 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 | 62 | 62 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |