{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita Lges | 250 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,67 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | |
wielkość płytek skrawających | 12 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 12 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Numer producenta | 5661017 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 7792VX 32/2 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 839,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 347,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 422,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 12 | 11 | 11 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt Weldon | Trzpień walcowy |
⌀ D3 | 11 | 16 | 16 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 | 48 | 48 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 | 62 | 62 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |