{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 250 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 53 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,57 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 20,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Numer producenta | 5681124 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX 32/5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 680,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 790,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 53 | 58 |
Długość rampingu dla αmaks. | 20,2 | 24,4 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |