Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/4mm

Nr art.: 221900 25/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 14 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,9 mm
Długość wysięgu L1 40 mm
długość całkowita Lges 210 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 39 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,87 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 13,2 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD..
wielkość płytek skrawających 06
śruba mocująca płytki obracane 229916 (T7; 0,8 Nm)
Kąt ustawienia κ 10 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221900 25/4
EAN / GTIN 2050002058477
Numer producenta 5666409

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/4mm

Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/4mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 270,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1594,00 PLN
1 175,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Długość wysięgu L1 40 mm 100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. ANGX10T308ZE.R
Strategia skrawania HPC HPC
⌀ D3 14 mm 19 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm 48 mm
Długość rampingu dla αmaks. 13,2 mm 17,4 mm
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10)

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka