{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
długość całkowita Lges | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,71 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,34 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.120516 | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212814 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939272 | |
Numer producenta | 212814 32/2 |