Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 40/3 mm

Nr art.: 212814 40/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 24 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 250 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 64 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 78 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,25 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 20,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212814 40/3
EAN / GTIN 4045197939296
Numer producenta 212814 40/3

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie