• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

X.LT...ER-D41 09 mm

Nr art.: 221935 09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,33  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    97,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLT090408-ER-D41
wielkość płytek skrawających 09
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek SP6519
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,01 mm
posuw fz na ząb 0,3 mm - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221935 09
EAN / GTIN 2050002058651
Numer producenta 5652490

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
185
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
210
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka