{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
długość całkowita Lges | 32 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 65 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,59 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 24,3 mm | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 13 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221908 40/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505438 | |
Numer producenta | 5656727 |