Głowice frezarskie do płaszczyzn 43° Octo, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 63/7mm

Nr art.: 213300 63/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 7
  • Kąt ustawienia κ: 43
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 7
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 43 stopni
Zastosowanie frezu Ramping
Podziałka ostrzy nierówna
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 72 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca OF.. 050405
śruby mocujące 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Kąt ustawienia κ 43 stopni
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213300 63/7
EAN / GTIN 4045197131034
Numer producenta 213300 63/7

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie do płaszczyzn 43°, z 8 - ostrzowymi płytkami skrawającymi.

Zastosowanie:

Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki wydatnie dodatniej geometrii. Płynnie skrawający frez do płaszczyzn.

Wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania 8 ostrzy
płytka musi być zawsze obrócona
we wskazanym kierunku (patrz rys.)
.
Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D.
ae maks. = (Z = 8),
ae maks. = (Z = 7).
Wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.