{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 134 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | OF.. 050405 | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213300 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197702043 | |
Numer producenta | 213300 125/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie do płaszczyzn 43° Octo 125/8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 490,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 453,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 |
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 | 125 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |