OFMT 050405 TR INOX

Nr art.: 213340 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    93,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    77,73  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej OFMT 050405 TR
    typ INOX
    promień naroża 0,5 mm
    Gatunek HB7635
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,14 mm
    liczba wymian/ostrzy 8
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213340 INOX
    EAN / GTIN 4045197302649
    Numer producenta 213340 INOX

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    795
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    720
    Al > 10% Si:
    N
    645
    Stal < 500 N/mm²
    P
    260
    Stal < 750 N/mm²
    P
    185
    Stal < 900 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    135
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    120
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka