Głowice frezarskie do płaszczyzn 43° Octo 50/6 mm

Nr art.: 213300 50/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 6
  • Kąt ustawienia κ: 43
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 50 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 43 stopni
    Zastosowanie frezu Ramping
    Podziałka ostrzy nierówna
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 59 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca OF.. 050405
    śruby mocujące 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Kąt ustawienia κ 43 stopni
    Rodzaj produktu Głowice do planowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213300 50/6
    EAN / GTIN 4045197131010
    Numer producenta 213300 50/6

    Opis

    Wykonanie:

    Głowice frezarskie do płaszczyzn 43°, z 8 - ostrzowymi płytkami skrawającymi.

    Zastosowanie:

    Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki wydatnie dodatniej geometrii. Płynnie skrawający frez do płaszczyzn.

    Wskazówka:

    W celu pełnego wykorzystania 8 ostrzy
    płytka musi być zawsze obrócona
    we wskazanym kierunku (patrz rys.)
    .
    Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D.
    ae maks. = (Z = 8),
    ae maks. = (Z = 7).
    Wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka