{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 109 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | OF.. 050405 | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213300 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702036 | |
Numer producenta | 213300 100/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie do płaszczyzn 43° Octo 100/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 041,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 678,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 32 | 32 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 |
Podziałka ostrzy | nierówna | nierówne |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |