OFMT 050405, HB735, Typ: UNI

Nr art.: 213345 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej OFMT 050405
typ UNI
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB735
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 8
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973
Numer producenta 213345 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
210
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.