OFMT 050405 TR ST900

Nr art.: 213320 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,68  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    80,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej OFMT 050405 TR
typ ST900
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,17 mm
liczba wymian/ostrzy 8
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Numer producenta 213320 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
135
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
145
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.