{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 72 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | OF.. 050405 | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213300 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197702012 | |
Numer producenta | 213300 63/5 |