OFEW 050405 TN, HB7515, Typ: ST1400

Nr art.: 213325 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej OFEW 050405 TN
typ ST1400
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,14 mm
liczba wymian/ostrzy 8
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213325 ST1400
EAN / GTIN 4045197553843
Numer producenta 213325 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
390
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
245
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal < 1400 N/mm²
P
210
Stal INOX < 900 N/mm²
M
280
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.