{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 47 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 60 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213004 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266677 | |
Numer producenta | 213004 35/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 35/4 mm
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
1 665,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
236,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
284,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Wcinanie | Zirkularfräsen ;Ramping | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 47 | 42 | 42 |
Innenkühlung | tak | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 35 | 35 | 35 |
Produktart | Głowice z gwintem (RD..10) | Kopierfräser | Kopierfräser |