{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 3 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CPHX 09T3.. | |
śruby mocujące | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Numer producenta | 212538 35/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy do obróbki wykańczającej 35/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 396,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 160,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 647,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |