XOMU094812ZZER, HB4430, Typ: TI

Nr art.: 213032 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    106,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU094812ZZER
typ TI
Gatunek HB4430
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 2 mm
posuw fz na ząb 0,6 mm
liczba wymian/ostrzy 3
powłoka PVD
promień naroża 1,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Numer producenta 213032 TI

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.