{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 47 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,16 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 29,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Numer producenta | 213004 42/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 42/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 749,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 567,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | XDM.090416 |
⌀ D3 | 32 | 30 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 | 82 |
Kąt rampingu αmaks. | 1,16 | 1,25 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |